REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Mutterdragare 1"

DSS 1" Premium P

Börja ditt köp här
57143770

Teknisk data överensstämmer med ISO 15744, ISO 28927-2. Totalvibrationsvärden (vektorsumma ur tre vinklar) 17,46 m/s² A-vägd ljudtrycksnivå vid skruvdragning 87,8 dB(A)

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Extremt robust, slitstark och lätt.
  • Handtaget svalnar inte under arbetet
  • Högkvalitativ dubbelhammarslagsmekanism och cylinder med högpresterande 7-skovelmotor
  • Momenten är ställbara i fyra olika lägen

Produktbeskrivning

Upp till 1680 Nm lossning och 1550 Nm åtdragningsmoment. Rekommenderad maximal bultstorlek: M32. Högkvalitativ 1" mutterdragare med dubbel hammarmekanism. Glasfiberförstärkt plasthus med stålhammarhus. Mutterdragare med kort slaglängd. OBS Mutterdragare är inte momentsäkrade. Applikationer som kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med hjälp av en momentnyckel efter åtdragning. Mutterdragare som används regelbundet tex för däckunderhåll, skall en liten olja tillsättas dagligen genom den pneumatiska luften eller genom smörjning direkt via luftanslutnigen, och slagverksmekanismen skall smörjas med avsett fett genom smörjnippeln minst varje månad växellådsolja bör tillsättas varje månad via smörjnippeln Nippel ingår inte

Användningsområde

För skruvning och lossningsarbeten.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Luftförbrukning 165 l/min
Max lossdragningsmoment 1680 Nm
Vridmoment 1550 Nm
Drivtapp 1"
Max bultkapacitet M32
Anslutning/spindel typ 3/8"
Minsta rek slang 11 mm
Storlek längd L228 x B85 x H206 mm
Arbetstryck 6,3 bar
Ljudtrycksnivå 87.8 dB
Vibrationsvärde 17.46 m/s²
Vikt 3.31 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

NIPPEL UTV.GÄNGA 3/8"

1699100638

1/förp • {{accessoryPrices[880931]}}:-

Köp
Registrera

LUFTVERKTYGSOLJA 250 ML

1656914

1/förp • {{accessoryPrices[970578]}}:-

Köp
Registrera

SMÖRJSET FETT/PUMP

0709213052

1/förp • {{accessoryPrices[908727]}}:-

Köp
Registrera

SPECIALFETT 100 G

0709213053

1/förp • {{accessoryPrices[926031]}}:-

Köp
Registrera

LÅSRING TILL 1"MASKIN

0709780011

1/förp • {{accessoryPrices[1098411]}}:-

Köp
Registrera

O-Ring

0709780012

1/förp • {{accessoryPrices[1098412]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

Produktskiss

Infosidor