Långkap

DTS 100, L377 mm

Börja ditt köp här
Långkap kapmaskin
kapmaskin tryckluft
långkap
Långkap kapmaskin
kapmaskin tryckluft
långkap

Teknisk data överensstämmer med ISO 28927-1:2009. Vibrationsvärden 3,8 m/s². A-vägd ljudtrycksnivå 85,5 dB(A)
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Slimmad modell - Endast 50 mm hög
  • Värmeisolerat handtag
  • Enkelt att byta kapskiva tack vare snabbmutter

Produktbeskrivning

Lång kapmaskin för svårtåtkomliga ställen tex. fjäderben och avgassystem. Till kapskiva100x10 mm

Användningsområde

Idealisk tillgång vid trånga utrymmen. Lämplig för att skära ut sidopaneler och trösklar. Gör raka och jämna snitt i tunnplåt.
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
Varvtal 14000 rpm
Anslutning/Spindeltyp 1/4"
Längd 377 mm
Vibrationsvärde 3,8m/s²
Ljudnivå 85,5 dB
Arbetstryck 6,3 bar
Vikt 1,7 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4"

1699100614

1/förp • {{accessoryPrices[998572]}}:-

Köp
Registrera

LUFTVERKTYGSOLJA 250 ML

1656914

1/förp • {{accessoryPrices[970578]}}:-

Köp
Registrera

KAPSKIVA SPEED ROSTFRI.100X1,0

0664131000

1/förp • {{accessoryPrices[938731]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.