Montagehandske

Maxiflex Ultimate - Smidig sömlös handske av polyamid med PU/nitrilbeläggning.

  • EN 388
Börja ditt köp här
maxiflex montagehandske
Montagehandske
montagehandske nitril
Montagehandske
maxiflex montagehandske
Montagehandske
montagehandske nitril
Montagehandske

skydd_mekaniska skydd_fyrtiogr CE
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
  • Krom- och silikonfri
  • Maskintvätt 40°C
  • Längd: 250 mm
  • EN 388 (4.1.3.1)

Produktbeskrivning

Maxiflex Ultmate handskar är en mycket smidig och sömlös montagehandske. Tillverkad i polyamid och med nitril/PU-beläggning i innerhand samt i fingertoppar. Nitril/PU-beläggningen ligger som ett ytskikt för att inte handsken ska bli för varm. Detta gör handsken till en av dom svalaste modellerna på marknaden.
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.