REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Brandsläckare 5 kg Kolsyre CO2

Housegard

Börja ditt köp här
Brandsläckare 5 kg Kolsyre CO2
Brandsläckare 5 kg Kolsyre CO2
Brandsläckare 5 kg Kolsyre CO2
Brandsläckare 5 kg Kolsyre CO2

Det är brandklassen A, B och/eller C som styr vilken typ av bränder den släcker. A - Organiska material (t.ex trä, textil) B - Brännbara vätskor (t.ex bensin) C - Gasbränder (t.ex gas). Effektivitetsklassen talar om hur stor brand släckaren klarar att släcka. När man mäter effektivitetsklassen så gör man ett provbål som är 0,5 m högt och 0,5 m brett. Ju längre sträcka av dessa bränder du kan släcka, desto högre effektivitetsklass får släckaren. Man testar också hur stor mängd brännbar vätska släckaren klarar av. Vår 5-kilos koldioxidsläckare har klassning 89B vilket innebär att den släcker 89 liter brännbar vätska (89 står för liter och B för brännbar vätska). Samma klassning gäller för alla klassade brandsläckare på marknaden.

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Om olyckan är framme och du tvingas använda din brandsläckare inom 5 år från köptillfället, så får du en helt ny av Housegard. Mer information på www.housegard.com.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Brandklass: B
  • Effektivitetsklass: 89B
  • Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark, Licenserad av DNV
  • Temperaturområde: -30/+ 60 °C
  • Levereras med väggfäste

Produktbeskrivning

Släcker bränder i elektriska apparater samt vätskebränder. Kolsyresläckaren släcker genom att förtränga syret vilket ger en helt ren släckning utan saneringsbehov.

Användningsområde

.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras med väggfäste.
Tillbehör

SKYLT"BRANDREDSKAP" 210X210MM

1899824401

1/förp • {{accessoryPrices[938854]}}:-

Köp
Registrera

SKYLT"BRANDR DUB"210X210 SUP

1899824950

1/förp • {{accessoryPrices[895771]}}:-

Köp
Registrera

SKYLT SUPERNOVA KOLSYRESLÄCKAR

1899822766

1/förp • {{accessoryPrices[1131785]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor