REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Brandsläckare 6 kg Pulver

Housegard

Börja ditt köp här
Produktbild
Brandsläckare 6 kg Pulver
Brandsläckare 6 kg Pulver
Produktbild
Brandsläckare 6 kg Pulver
Brandsläckare 6 kg Pulver

Det är brandklassen A, B och/eller C som styr vilken typ av bränder den släcker. A - Organiska material (t.ex trä, textil) B - Brännbara vätskor (t.ex bensin) C - Gasbränder (t.ex gas). Effektivitetsklassen talar om hur stor brand släckaren klarar att släcka. När man mäter effektivitetsklassen så gör man ett provbål som är 0,5 m högt och 0,5 m brett. Ju längre sträcka av dessa bränder du kan släcka, desto högre effektivitetsklass får släckaren. Man testar också hur stor mängd brännbar vätska släckaren klarar av. T.ex. vår 6-kilos pulversläckare har klassning 55A233BC vilket innebär att den släcker en provbål med organiskt material som är 5,5 m (55 står för dm och A för organiskt material), den släcker även 233 liter brännbar vätska (233 står för liter och B för brännbar vätska) samt även gasbränder (C). Samma formel gäller för alla klassade brandsläckare på marknaden.

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Om olyckan är framme och du tvingas använda din brandsläckare inom 5 år från köptillfället, så får du en helt ny av Housegard. Mer information på www.housegard.com.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Volym: 6 kg
  • Brandklass: ABC
  • Effektivitetsklass: 55A 233B C
  • Levereras med väggfäste

Produktbeskrivning

Denna 6-kilos pulversläckare har den högsta släckeffekten på marknaden (55A), se förklaring nedan.

Användningsområde

.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SKYLT"BRANDREDSKAP" 210X210MM

1899824401

1/förp • {{accessoryPrices[938854]}}:-

Köp
Registrera

FORDONSHÅLLARE F 6KG PULVERSLÄ

1899600054

1/förp • {{accessoryPrices[921319]}}:-

Köp
Registrera

SKYLT"BRANDR DUB"210X210 SUP

1899824950

1/förp • {{accessoryPrices[895771]}}:-

Köp
Registrera

SKYLT"BRANDSL PULV"250X100 SUP

1899822666

1/förp • {{accessoryPrices[929067]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor