Toggle navigation Meny - Fallskyddsutrustning

Fallskyddsutrustning

Ett komplett sortiment av fallskyddsutrustning - så att du kan jobba säkert. Att använda fallskydd vid arbete på höjd är avgörande för din säkerhet. Därför bör man investera i en komplett utrustning med sele, fallskyddsdämpare, stödlinor och säkerhetsblock. Du vet väl om att vi på Würth även erbjuder fallskyddsutbildning? Läs mer och anmäl dig till någon av våra utbildningstillfällen här.
I vår fallskyddsdatabas kan du logga in för att se när det är dags att besikta ditt fallskydd. Du loggar in här.


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Material
Aluminium - AL Stål

Diameter (mm)
11 9

Storlek
0,8 m 1,5 m 10 M 101x46x80 mm 108x58 mm 109x57 mm 110x65mm 112x78 mm 11x6x7 cm 12 mm 131 mm 1400 mm 15 m 2 m 20 M 20 m 219x101 mm 220x220x1750 mm 47x79x175 mm 490 x 75 x 109 mm 5 m 50 cm 530 x 77 mm 54-288 cm M/L M/XL M/XXL XL XS/M XXL/5XL

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa

Fallskyddsutrustningen består av flera olika delar, först och främst en sele. Selen är passiv eller offensiv. Den passiva skyddar mot fall och finns i olika utföranden. En offensiv utrustning innebär dessutom att du arbetar i din sele, till exempel hängande i en mast. I vårt sortiment finns även fallskyddsdämpare, stödlinor, säkerhetsblock och mycket annat. För alla utrusningar gäller att alla fästpunkter ska hålla för 1 500 kg. Allt sätts ihop utifrån användarens behov och anpassas efter vem som ska använda utrustningen.