Plåsterautomat

Salvequick

Börja ditt köp här
Plåsterautomat
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
REF: 490700
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
  • Enkla att använda med en hand
  • Refillerna fastlåsta
  • Välj mellan olika plåstertyper

Produktbeskrivning

I Salvequick Plåsterautomat dras plåstren nedåt. På så sätt undviker man att smutsa eller blöda ner övriga plåster. Salvequick Plåsterautomater och Plåster är ett komplett och lättanvänt system. Plåstren finns alltid på plats, färdiga att använda. Refillerna är fastlåsta vilket förhindrar svinn.

Användningsområde

Salvequick Plåsterautomat är lätt att använda. När plåstret dras ur automaten lossnar det ena skyddspappret och plåstret kan sättas på med bara en hand.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
40 textilplåster och 45 plastplåster. Varje refill har två storlekar på plåster: 72 x 19 mm och 72 x 25 mm.
Tillbehör

PLÅSTER-FING.TEXTIL REFILL 6ST

0899520099

1/förp • {{accessoryPrices[1134668]}}:-

Köp
Registrera

PLÅSTER-TEXTIL REFILL 6ST

0899520076

1/förp • {{accessoryPrices[1134665]}}:-

Köp
Registrera

PLÅSTER-PLAST REFILL 6ST

0899520077

1/förp • {{accessoryPrices[1134666]}}:-

Köp
Registrera

PLÅSTER-STOR TEXTIL REFILL 6ST

0899520060

1/förp • {{accessoryPrices[1160266]}}:-

Köp
Registrera

PLÅSTER-DETECTABLE-6ST

0899520061

1/förp • {{accessoryPrices[1134658]}}:-

Köp
Registrera

FINGERTOPP-DETECTABLE-6ST

0899520062

6/förp • {{accessoryPrices[1161708]}}:-