Montagehandske

Tegera 9205. Ofodrad.

  • EN 388
Börja ditt köp här
Montagehandske
Montagehandske
Montagehandske
Montagehandske

skydd_mekaniska skydd_fyrtiogr CE

Börja här

Rensa

Artikeln är för tillfället säljstoppad

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Denna produkt finns inte längre i vårt sortiment. Klicka på 
"Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.
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
  • Kromfri
  • Maskintvätt 40°C
  • Längd: 227 - 265 mm
  • Tjocklek: 0,7 mm
  • EN 388 (2.2.4.2)

Produktbeskrivning

Handsken har en perfekt passform, med förböjda fingrar. Förstärkt innerhand för bättre skydd. Handsken är sydd i mycket slitstarkt Macrothan® med ovanhand i smidig och stark polyester. Den är ofodrad och materialet släpper igenom luft, vilket gör att dina händer känns torra och behagliga även under långa arbetspass. Reflexer skyddar både i ljus och mörker.

Användningsområde

Passar vid grovarbete, inom t.ex. verkstads- och byggbranschen.
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
Infosidor

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även