Hörselkåpa WS Alert XP Bluetooth

Med hjässbygel

Börja ditt köp här
Hörselkåpa WS Alert XP Bluetooth

Börja här

Rensa

Artkeln är fö tillfället säljstoppad

Har utgått, men liknande ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
  • Anslutning till mobiltelefon via Bluetooth för telefonsamtal eller för att strömma musik.
  • Dynamiska högtalare för fylligare och behagligare ljudupplevelse.
  • Snabb, enkel inställning av radiostationer.
  • Minnesfunktion för snabbval av radiostationer.
  • En elektronisk röst guidar dig.
  • Batteriladdning via kabel ansluten till eluttag eller USB.(Ingår ej laddkablar eller laddbara batterier)
  • Ny generation radiokrets för optimal FM-radiomottagning.
  • Omedelbar dämpning av skadliga impulsljud.
  • Avancerad funktion för medhörning, omgivande ljud uppfattas tydligt och samtal kan föras på normal samtalsnivå.
  • Medhörningen kan användas samtidigt med telefonsamtal/musik eller radiolyssning.
  • Dual shell-konstruktion skyddar elektroniken i kåpan.
  • Kabelanslutning: 3,5 mm AUX-kontakt.
  • Batterityp: 2 x 1,2-1,5V AA-batterier (alkaliska eller laddningsbara NiMh-batterier).
  • Driftstid: 100 timmar
  • SNR 32

Produktbeskrivning

Med 3M Peltor WS Alert XP har du FM-radio med suverän mottagning tack vare en ny uppgraderad radiokrets. Via Bluetooth® talar du obehindrat i mobiltelefon eller strömmar musik. Samtidigt som du skyddar din hörsel från alla skadliga ljud har du en oöverträffad medhörning och kan kommunicera med människor i din närhet på en normal samtalsnivå.

Användningsområde

För miljöer med kraftigt industribuller. Lämpliga på arbetsplatser där det finns ett behov av att höra sin omgivning.
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
BATTERIE R06 2000mAh 4ST/FRP

1827201072

4/förp • {{accessoryPrices[1010053]}}:-

Köp
Registrera

PELTOR HYGIENSATS HY81

189981

1/förp • {{accessoryPrices[1125664]}}:-

Köp
Registrera

PELTOR FR08 ADAPTER 220V

5M22010001

1/förp • {{accessoryPrices[1157912]}}:-

Köp
Registrera

PELTOR FR09 LADDKABEL USB

5M22010002

1/förp • {{accessoryPrices[1157913]}}:-

Köp
Registrera

VINDSKYDD M995 2-PACK

5M21600001

1/förp • {{accessoryPrices[1159593]}}:-

Köp
Registrera

PELTOR BOMMIC TILL WS SPORTTAC

18991677190

1/förp • {{accessoryPrices[1135095]}}:-