Toggle navigation Meny - Nu presenterar vi de nya grovrengörarna

Nu presenterar vi de nya grovrengörarna

Önskar du att det fanns ett snabbare sätt att slipa bort rost, färg och beläggningar från metall? Nu finns det ett sådant sätt. Helt nya Scotch-Brite™ Grovrengörare XT Pro och Extra Cut-sliprondeller ger förbättrade resultat tack vare högre formbarhet, styrka och snabbhet och hjälper dig därigenom att behandla din metall snabbare. Du får dessutom välja slipmaterial: XT Pro-sliprondellen för universalanvändning eller den mer aggressiva XT Pro Extra Cut.

De nya rengörarna har följande fördelar:

  • Stor kontaktyta för högre avverkning
  • Formar sig smidigt efter konturer och svåråtkomliga ytor
  • Ger jämn och enhetlig finish
  • Skonsam mot materialet

De nya grovrengörarna är konstruerade med starka och formbara fibrer som ger snabb och hög prestanda för att tillgodse dina olika behov. Vilken är rätt för dig?

XT PRO

  • Tillverkad med kiselkarbid, perfekt till renöring 
  • Borttagning av rost, färg och glödskal
  • Bevarar arbetsstyckets form samtidigt som beläggningar avlägsnas
  • Liten gnistbildning

 

XT PRO EXTRA CUT

  • Tillverkad med aluminiumoxid, utmärkt till rengöring, utjämning och ytbehandling
  • Avlägsnar omfattande rost och rostgropar utan att efterlämna ojämnheter
  • Borttagning av tjocka färg- och lacklager
  • Utjämnar, avlägsnar och bearbetar snabbt ner till metall

Vill du ha kontakt?

Är du intresserad och vill veta mer om grovrengörarna? Skicka en förfrågan via formuläret nedan.