Avtappningsslang

Flat rullbar slang för dränkbara pumpar och som gjutslang

Börja ditt köp här
Avtappningsslang

Standard och godkännande: European Regulation (EC) No.1907/2006, REACH & amendment No.552/2009, Annex XVII (2005/84/EC) - six phthalates in toys and children article. All the six phthalates was ND - not detectable. Screening of substances of very high concern (SVHC) under Regulation (EC) No 1907/2006 of REACH.

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
  • Blå PVC
  • Arbetstryck: 3-7 bar
  • Ftalatfri
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
SKARVRÖR 2" (AVTAPPNINGSSLANG)

1886505052

1/förp • {{accessoryPrices[1019190]}}:-

Köp
Registrera

SKARVRÖR 3" (AVTAPPNINGSSLANG)

1886505076

1/förp • {{accessoryPrices[1019188]}}:-

Köp
Registrera

SKARVRÖR 4" (AVTAPPNINGSSLANG)

19955050102

10/förp • {{accessoryPrices[1009819]}}:-