ICE PERFECT

Paket med 4 kartonger slippapper i K12, 180, 240 & 320

Börja ditt köp här
ICE PERFECT

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
  • Ø 150 mm med kardborrefäste
  • 21 hål passar alla underlagsplattor
  • God avverkningsförmåga
  • Premiumkvalité med lång livslängd
  • Ytbelagt för kallare slipning
  • Levereras i metallförpackning om 100 st

Produktbeskrivning

Högkvalitativt slippapper belagt med aluminiumoxid på polyesterrygg. Ytbeläggningen säkerställer en kallare slipning och minskar risken att kladda igen.

Användningsområde

Lämpar sig mycket väl för slipning av alla förekommande typer av lacker, fyller, spackel och plaster inom fordon och marina verksamhetsområden. Även lämpligt för slipning av trä, mdf och övriga material inom träindustri.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

LUFTVERKTYGSOLJA 250 ML

1656914

1/förp • {{accessoryPrices[970578]}}:-

Köp
Registrera

SLIPMASKIN DTS 152 COMPACT

07037520

1/förp • {{accessoryPrices[1005180]}}:-

Köp
Registrera

SLIPMASKIN AK150-A RUPES

2990150

1/förp • {{accessoryPrices[1122023]}}:-

Köp
Registrera

SLIPSUG S145EPL

2990145

1/förp • {{accessoryPrices[1122026]}}:-

Köp
Registrera

SLIPMASKIN RH356A

2990356

1/förp • {{accessoryPrices[1135637]}}:-

Köp
Registrera

SLIPMASKIN RH359A

2990359

1/förp • {{accessoryPrices[1135638]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSSKYDD 150MM

0586393001

2/förp • {{accessoryPrices[1138072]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSPLATTA MEDIUM 150MM

0586662150

1/förp • {{accessoryPrices[1138243]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSPLATTA HÅRD 150MM

0586663150

1/förp • {{accessoryPrices[1140309]}}:-

Köp
Registrera

SLIPMASKIN DTS 153

07037530

1/förp • {{accessoryPrices[965244]}}:-

Köp
Registrera

SLIPMASKIN DTS 151 COMPACT

07037510

1/förp • {{accessoryPrices[951552]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSPLATTA MJUK 150MM

0586661150

1/förp • {{accessoryPrices[1141213]}}:-

Köp
Registrera

RONDELLSLIP SUMAKE OSC. 150MM

299060

1/förp • {{accessoryPrices[1139299]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P600-D150MM

0574353060

100/förp • {{accessoryPrices[1157724]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P320-D150MM

0574353032

100/förp • {{accessoryPrices[1157721]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P1000-D150MM

0574353100

100/förp • {{accessoryPrices[1157725]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P1500-D150MM

0574353150

100/förp • {{accessoryPrices[1157726]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P180-D150MM

0574353018

100/förp • {{accessoryPrices[1157719]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P120-D150MM

0574353012

100/förp • {{accessoryPrices[1157718]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P240-D150MM

0574353024

100/förp • {{accessoryPrices[1157720]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P400-D150MM

0574353040

100/förp • {{accessoryPrices[1157722]}}:-

Köp
Registrera

ICE PERFECT 21HO-P500-D150MM

0574353050

100/förp • {{accessoryPrices[1157723]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.