Slippapper Arizona Diamond

För hårda underlag

Börja ditt köp här
Slippapper Arizona Diamond
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
  • Ø150mm med kardborrefäste
  • Skumbelagt nätslipmaterial
  • Diamantslipmineral för hårda underlag
  • Premiumkvalitet med lång livslängd
  • För nano-lacker, keramiska material, glas mm.
  • Används vått eller torrt
  • Levereras i förpackning om 10 st

Produktbeskrivning

Högkvalitativt diamantbelagt slipmaterial med skumbaksida. Avsedd för slipning av hårda primers, nano-lacker, keramiska underlag och glas. Upp till 12 gånger längre livslängd jämfört med konventionella slippapper och en tidsbesparing på upp till 50% vid slipning av hårda material.

Användningsområde

Avsedd för effektiv slipning av hårda reservdelsprimers och klarlacker som förekommer hos vissa biltillverkare. Även lämpligt för slipning av epoxiprodukter, gelcoat, keramiska material och glas. Används vått eller torrt
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.