Pad Washer

Tvätthink för polersvampar och lammullshättor

Börja ditt köp här
Pad Washer

Börja här

Rensa

Artikeln är för tillfället säljstoppad

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Denna produkt finns inte längre i vårt sortiment. Klicka på 
"Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.
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
Effektiv tvättning av polersvampar och lammullshättor.

Användningsområde

Tvättar effektivt polersvampar och lamullshättor med hjälp av en roterande polermaskin. Specialdesignat lock med två luckor säkerställer att inget vatten kommer upp vid tvätt samt gör det enkelt att sätta i och ta ur maskinen/rondellen ur hinken.
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
Bruksanvisning

Fyll hinken med varmt vatten upp till ca 5-10 cm under rengöringsplattan och tillsätt ett rengöringsmedel, t.ex. Universalrengöringsmedel R1. Låt polersvampen/lammullshättan sitta på maskinen, sätt i svampen/hättan i Pad Washern och förslut locket. Kör maskinen på lågt varv (max 2000 rpm). Rotera maskinen i små cirkelrörelser vilket säkerställer att hela ytan blir tvättad. När svampen/hättan är ren lyft den från hjulen som sitter i Pad Washern och kör den torr (centrifugera), fortfarande under lock.