Maskeringstejp

3M 3434, av kräppat papper

Börja ditt köp här
Produktbild

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
  • Enkel demaskering
  • Lämnar inga rester
  • Vattenresistent
  • Lätt rivbar

Produktbeskrivning

Anpassad för de flesta maskeringsbehov inom fordonsbranschen. Ger en omedelbar vidhäftning och motverkar att färg blöder igenom. Fungerar väl med vattenbaserade färgsystem.

Användningsområde

Tillfredsställande prestanda och borttagning utan limrester kan uppnås i varierade förhållanden. Optimalt för bästa prestanda är vid +110°C i 60 min. Förvaras rent och torrt i rekommenderad temperatur +21°C och 50 % luftfuktighet.
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
Häftämne Gummi
Vidhäftning mot stål 10N/25 mm
Draghållfasthet 115N/25 mm
Töjning 10,5 %
Temperaturresistens +110°C
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.