Wirelås

Självlåsande wirelås för snabb montering utan verktyg

  • Pressgjuten Zink
Börja ditt köp här
Wirelås
Wirelås
Wirelås
Wirelås
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
  • Justerbar utan verktyg
  • Max lastbärande kapacitet 35kg med 1.5mm wire. 70kg med 2.5mm wire.
  • Till wire diameter 1,5mm, 2mm och 2,5mm

Produktbeskrivning

Upphängningssystem med ett brett utbud av takfästen för snabb installation inom alla typer inom el, ventilation, vvs, undertaksmontage.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja
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
Liknande produkter


De som köpte, köpte även