Toggle navigation Meny -

ASSY®4 - Utvecklad för dig

Würth vill förse dig med den bästa träskruven på marknaden. Därför har våra utvecklingsingenjörer och produktionsexperter tagit fram ASSY®-skruven. En skruv av högsta kvalitet.  Skruven är framtagen i nära samarbete mellan utveckling och produktion. Ett samarbete som har lett fram till en skruv med optimala egenskaper - Würths bästa träskruv någonsin.

Så för dig som är yrkesproffs och söker det allra bästa, låt oss bli din nya leverantör av skruv. Med ASSY träskruv får du ett brett utbud av skruvar som passar alla behov och som med patenterade funktioner gör det lätt att sammanfoga alla delar.

Fler fräsfickor
För en perfekt finish
• Optimerat antal fräsfickor, mindre risk för skador på ytan
• Perfekt försänkning i laminerat/folierat trä
• Bättre försänkning i massivt trä
• ”Bromseffekt” på metallbeslag, fräseffekt i trä.
Integrerad skaftfräs
Snabbare och säkrare montage
• Minimerar risken för skador orsakade av metallflis genom den integrerade skaftfräsen i gängan
• Minskar den ansträngning/kraft, som krävs för att montera in skruven - skonar din kropp och skruvdragare
Ny assymetrisk gänga
Högre utdragsvärde
• Den nya gänggeometrin ger optimalt utdragsvärde och minskad risk för ”strippning”
• Lågt monteringsmoment - skonar din kropp och skruvdragare
• Högre dragkraft vid montage av bärande träkonstruktioner

 

Effektiv spets
Minskad sprickbildning
• Bättre positionering
• Mindre sprickbildning
• Mindre friktion vid iskruvning
• Optimerad spets för att ge snabbt grepp i materialet
Här har vi sorterat ASSY Träskruv i kategorier för dig som söker den bästa träskruven i vårt produktsortiment, välj bland alternativen nedan för att komma direkt till produkterna:

 

ASSY.se kan du hitta fördjupad information om ASSY träskruv