Toggle navigation Meny - Förenkla ditt trallbygge

Förenkla ditt trallbygge

- Våra nya trallförbindningsprodukter gör ditt trallbygge både enklare och snyggare, säger Peter Nyström, Produktchef på Würth Svenska AB.

– Båda produkterna ger en montering utan synliga skruvar, vilket ger en trall som är skön att gå på samtidigt som det ger ett snyggt visuellt intryck. Det dolda montaget ger en längre livslängd på trallen eftersom du undviker skruvhål där vatten kan tränga ner.

Trallvinkel (090700090) och aluminiumkex (090700080) går att beställa via din säljare eller via kundsupport.

Trallvinkel, anslutning

Skruvas på undersidan av trallen och ger ett stabilt montage. Montaget ger utrymme för träet att svälla och krympa i alla riktningar, och det är även enkelt att justera avståndet mellan trallen tack vare de justerbara infästningarna.

Vinkelns utformning ger ett avstånd mellan trallen och regeln, vilket förhindrar vattenansamling. Vid användning av Würths rostfria träskruv (art.nr. 0180040) krävs ingen förborrning. Vinkeln är tillverkad i aluminium. 

Aluminiumkex

Endast den första och sista trallen kräver synligt montage. Övrig trall kexas samman och ger en dold infästning. För bästa resultat vid montage i tropiskt hård-/ädelträ, använd Würths rostfria trallskruv (0166 105XX), som inte kräver någon förborrning.

- För att underlätta detta arbete ytterligare har vi en snabbtving (art.nr. 0714 662451) speciellt utvecklad för trall-/altanbyggande. Denna tillsammans med vår tralldistans (art.nr. 0907 000101) ger dig ett garanterat perfekt resultat, säger Peter Nyström.

Väljer du att montera din trall på traditionellt sätt så underlättar vår rostfria rakbandade skjutskruv 34° (art.nr. 5900000029) ditt arbete. Skjut i skruven med vår spikpistol, så går ditt arbete snabbare. Vid behov går skruven sedan att skruva ur med en skruvdragare.