REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

5 smarta lampor!

En riktigt bra arbetsbelysning underlättar arbetet och gör så att du sparar tid. Vi har listat fem smarta lampor som vi vet kommer att underlätta ditt arbete. Bland annat en kedjebelysning som är oumbärlig på en stor arbetsplats, en lampa som är så smal så att den kommer in på de trängsta utrymmena och lampor med smarta funktioner som du inte kommer att klara dig utan när du väl testat.

19 september 2019
Dela:

1. Handlampa slim plus

Den här handlampan har en extremt bra magnet och är väldigt smal, endast 7 mm. Den smala lampan gör att man kommer åt i trånga utrymmen, tex på ett hjulhus eller under huven på en bil. Magneten är stark, så när man väl satt dit den så sitter den där den ska. En extra finess är att den har en liten ficklampa längst fram. Här hittar du lampan >

2. Kedjebelysning S-Line ledslinga


Den här kedjebelysningen är outstanding på byggarbetsplatser, verkstäder, hissbyggen m.m. Ja, egentligen på alla platser där man vill kunna flytta på belysningen snabbt och lätt då den är enkel att rulla ihop. Vill man så kan man klippa av den i önskad längd, och vill man istället ha en längre belysning så kan man jacka i flera i varandra. Belysningen är riktigt skarp och den sprider ljuset på ett bra sätt. Här hittar du lampan >

3. Pannlampa led sensor


Det kan vara rätt krångligt att komma åt och trycka på små knappar med vinterhandskar, eller väldigt oljiga handskar. Eller med kalla fingrar. Den här smarta pannlampan är utrustad med en sensor som gör att du bara behöver svepa med handen över lampan för att den ska tändas, smart va? Ytterligare en smart detalj är att batteriet inte sitter bak på bandet, utan vid lampan. Ligger man ned och arbetar, tex under en bil så kan det ju vara riktigt bra.
Här hittar du lampan >

4. Arbetsbelysning 10 W


Glöm krånglet med att släpa på en massa sladdar, den här arbetslampan är uppladdningsbar, liten och smidig. Perfekt om man behöver en bra belysning som man lätt kan flytta med sig, tex från servicebilen in till ett pågående byggprojekt. Här hittar du lampan >

5. CRI + serien


Okej, det här är inte bara en lampa utan en serie lampor (handlampa, pannlampa och arbetsbelysning) som alla är utrustade med den smarta CRI+ funktionen som innebär att du kan välja mellan varmt och kallt ljus. Oumbärligt om man pysslar med tvätt och rekond, eller vill kontrollera ytan efter polering och lackering. Här finns hela serien >