Bra skyddsskor gör skillnad

De ökar både komforten och säkerheten, och ger dina fötter nödvändigt stöd för att kroppen inte ska felbelastas. Det är med andra ord värt att investera i ett par du verkligen trivs med. Du ska ju umgås med dem under en lång tid.

 

6 maj 2019
Dela:

Vi hjälper dig att hitta rätt arbetssko, oavsett om du jobbar inom lätt/tung industri, serviceyrken, lager, rekond, fordonsverkstäder eller inom byggbranschen.

Det är viktigt att din skyddssko är hel, för att den ska ge ett fullgott skydd. Sticker t.ex. tåhättan fram är de inte längre godkända. Många arbetsgivare har som policy att erbjuda ett par skyddsskor per år.

Skyddsskor används för att förhindra fotskador och kan vara en lågsko, känga eller stövel. Beroende på skyddsegenskaper delas de in i olika kategorier.

Du kan se på märkningen om skorna uppfyller baskraven vad gäller design, utförande, material, halksäkerhet och tåskydd. Om de dessutom skyddar mot andra risker, har skorna ytterligare märkning. Du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Skyddsskor, klasser

Skyddsskor måste uppfylla kraven i de europeiska direktiven gällande personlig skyddsutrustning. Följande skyddsklassmärkningar finns på produkter som har tillverkats enligt dessa direktiv och enligt de europeiska standarderna EN 345/EN 20345.

  • S1 Tåhätta 200 J/15000 N Antistatiska egenskaper, stötdämpning i hälpartiet, slutet hälparti, oljebeständig friktionssula.
  • S1P Tåhätta 200 J/15000 N Spiktrampskydd 1100 N, antistatiska egenskaper, stötdämpning i hälpartiet, slutet hälparti, oljebeständig friktionssula.
  • S2 Tåhätta 200 J/15000 N Antistatiska egenskaper, stötdämpning i hälpartiet, slutet hälparti, oljebeständig friktionssula, vattenavvisande minimum 60 minuter.
  • S3 Tåhätta 200 J/15000 N Spiktrampskydd 1100 N, antistatiska egenskaper, stötdämpning i hälpartiet, slutet hälsparti, oljebeständig friktionssula, mönstrad sula, vattenavvisande minimum 60 minuter.
  • S4 Tåhätta 200 J/15000 N Antistatiska egenskaper, stötdämpning i hälpartiet, slutet hälparti, oljebeständig friktionssula, material gummisula/pu.
  • S5 Tåhätta 200 J/15000 N Spiktrampskydd 1100 N, antistatiska egenskaper, stötdämpning i hälpartiet, slutet hälparti, oljebeständig friktionssula, mönstrad sula, material gummisula/pu.
  • RO Värmebeständig sula +300 C°. WR Vattentät.

Vi har skyddsskor med innovativ design, den senaste tekniken, bra passform och bästa möjliga material. Som sagt – bra skyddsskor gör skillnad.

Ett brett sortiment

Vi har ett brett utbud av skyddsskor och arbetsskor till dig som jobbar inom lätt/tung industri, serviceyrken, lager, rekond, fordonsverkstäder eller inom byggbranschen.

Hela sortimentet