Must haves inför däckbytet
En intensiv period med högt tryck på däckbyten i fordonsverkstäderna väntar. Då är det viktigt att ha bra verktyg och tillbehör som inte bara underlättar arbetet utan också spar tid. Våra experter har valt ut sina favoriter som man bör ha i verkstan.
1. Mutterdragare 1/2"
En riktigt bra mutterdragare bör alla proffs (och kanske hemmafixare) ha. Det här är en kompakt men ändå kraftfull dragare för bult upp till M16. Smart designat komposithus så att äverföring av vibrationer blir begränsad, och som en bonus - minskad risk för kalla händer. Nu på kampanj >
2. Luftpåfyllare
Glöm inte att fylla på luft efter däckbytet och kolla lufttrycket. Vår luftpåfyllningsmanometer passar dig som ställer höga krav på prestanda, funktionalitet och komfort. Nu på kampanj >
3. Hjulmutterhylsor
Extra tunna och starka hjulmutterhylsor 6-kantshylsor med tunnvägg.
Nu på kampanj >
4. Däckventiler
Däckventiler som håller måttet! Vi har flera olika modeller som passar slanglösa däck, personbilar, vissa motorcyklar och även för lätta lastiblar, husvagnar och off-road-fordon. Nu på kampanj >
5. Momentnycklar 1/2"
Idealisk för däckbytet när du ska dra åt bultarna. Den här modellen är för både vänster- och högerdragning. Nu på kampanj >
6.Däckmonteringspasta
En däckmonteringspasta för lättare montering av bil-, lastbil- och motorcykeldäck. Den har mycket bra tätningseffekt och motverkar rostbildning. Du behöver bara dra på ett tunt lager vilket gör att den räcker länge. Nu på kampanj >
7. Sittskydd och däckpåsar
Glöm inte att skydda bilen mot olja och smuts, det löser du med ett smidigt sittskydd. Vårt sittskydd är gjort i nylon och tvättbart. Nu på kampanj >
Däcken förvarar du bäst i smidiga däckpåsar, vi har robusta däckpåsar som är både olja- och vattenavvisande. Nu på kampanj >
8. Magnetisk mutterdraghållare
Ett sista bra tips på vägen är att investera i denna smarta mutterdraghållare som är magnetisk. Placera den på tex billyften och ha mutterdragare, hylsor och momentnyckel lättåtkomligt. Nu på kampanj >
Kolla in alla våra kampanjpriser på Däckbytesprodukter här >