Ren och fräsch bil till sommaren

Nu kanske det är läge att fräscha upp bilen inför sommaren? Med Däckvård, Cockpitvård och Sprayvax får du ett bra startkit för att fräschs upp bilen, både interiört och exteriört.

10 juni 2019
Dela:

Quickshine sprayvax

Quickshine sprayvax kan användas på en mängd olika ytor som t.ex. lack, krom, gummi, plast. Ger en fin glans samt smuts- och vattenavvisande yta. En utmärkt s.k. ”detailer”-spray för en snabb och effektiv behandling av fordon. Fri från silikon och lösningsmedel.

Däckvård

Får däcksidor och gummimattor att se ut som nya, vilket förbättrar det totala utseendet. Den rengör, vårdar och skyddar. Däckvård är det perfekt för utställningsbilar och nya/beg. bilar för försäljning och utmärkt för däckfirman före/efter förvaring. Kan användas på våta eller torra däcksidor.

Cockpitvård

Fruktdoftande spray som är miljövänlig och innehåller carnaubavax samt jojobaoljor som ombesörjer optimal vård av interiören. Fräschar upp färger och efterlämnar en satinmatt glans. Plastmaterial bibehåller sin elasticitet. Lämplig för alla invändiga material i fordonet.