Rena händer efter en dag i verkstan
Efter en dag i en fordonsverkstad kan det hända att du har ordentligt nedsmutsade händer, och fläckar från olja och fett kan vara riktigt svåra att bli av med. Dessutom känns det inte jätteroligt att komma hem med skitiga händer. Med vår handrengöring behöver du inte oroa dig. Vi har rengöring som tar bort de allra svåraste fläckarna men som också är skonsam mot dina händer. Kolla in våra bästa tips här!
Rengöring för olika tillfällen
Beroende på hur hårt smutsade händer du har så ska du välja olika typer av handrengöring. Det bästa är att ha en dispenser på väggen i verkstan som är lätt att fylla på med våra refill-flaskor.
Vi har också smarta handrengöringsdukar av olika varianter som är otroligt smidiga att ha med sig om man inte har tillgång till rinnande vatten.
För grovt smutsade händer
Det här är en riktigt effektiv handrengöring för att avlägsna mycket grov smuts, olja, tjära m.m. Innehåller majsgranulat och ett återfuktande samt närande ämne. Mild doft av citrus.
Läs mer här >
För lätt smutsade händer
En skonsam tvål som är effektiv mot olja, fett, och svår smuts. Används tillsammans med eller istället för handrengöring. Kan användas över hela kroppen.
Läs mer här >
Smart dispenser
Glöm inte en dispenser till tvålen. Med en smart dispenser på väggen så har du alltid nära till tvålen när det behövs. Den här dispensern är hygienisk tack vare ett slutet system.
Läs mer här >
Inget vatten i närheten?
Ibland kan det var smidigt med rengöringsdukar. Särskilt om du är på språng och inte har tillgång till rinnande vatten. De här tar bort både olja, fetter, lim, och bläck på ett skonsamt sätt. De kan dessutom också användas för rengöring av verktyg och andra fasta ytor.
Läs mer här >