Fixa strålkastarna med några enkla steg

Stenskott, repor, UV-strålning, vägsalt och andra yttre faktorer sliter på strålkastarglaset och ger försämrad effekt av strålkastaren. Det kan ge både en dålig ljusbild och eventuellt nedslag på besiktningen. De allra flesta lyktglas är idag av plast och går att polera upp med rätt utrustning. Slipning med torr- och våtslippapper samt polering med två olika polermedel ger glaset en mycket fin yta och lyster.

12 december 2019
Dela:
Med vårt strålkastarpoleringskit blir slitna strålkastare som nya och får en mycket fin yta och lyster.

Gör så här!

    1. Rengör lyktan noggrant med Aktiv vindruterengöring för att få bort insekter och annat smuts. Spraya på rikligt och låt verka någon minut. Torka av med mikrofiberduk.

    2. Skydda lack och plast med maskeringstejp. Fäll upp huven, eller om det är enkelt, montera bort insatsen för att underlätta arbetet.

    3. Beroende på lyktans skick så kan man slipa ner den i tre steg. Ställ in polermaskinen på lägsta varvtal och kontrollera lyktan noga innan och mellan stegen, så ni inte lägger ner onödig tid. Glöm inte lämpliga hörselskydd, andningsskydd och handskar.

    4. Dags för våtslipning, tvätta av lyktan med vatten och avsluta med att fukta.  Bearbeta lyktan i fyra steg med medföljande våtslipapper.

    5. Polering! Ställ in maskinen på högsta varvtal och polera ytan med P80 PC, torka därefter rent med mikrofiberduk. Avsluta poleringen med P90 PC, först med en orange pad och sedan med lamullshätta. Efterpolera med mikrofiberduk. Här kan man välja att avsluta poleringen utan att försegla och bara lägga på ett ytskydd (t.ex. vår Perfect Spray Sealant). Det går snabbare men reparationen blir inte lika hållbar.

    6. Förseglingen sker i två steg. Först appliceras en primer (PC Primer) och därefter klarlacken 2K Klarlack Rapid. Börja med att maskera karossen och gör rent lyktan med Silikonborttagare Aqua, innan primer och klarlack appliceras. Notera att primern behöver avluftas efter applicering ca. 20-30 minuter innan klarlacken används.