Så får du ordning på ditt förbrukningsmaterial
Vi älskar smarta lösningar som underlättar i vardagen! Med våra ORSY systemväskor kommer du alltid att ha bra ordning på grejerna. För ärligt talat, en rörig väska där förbrukningsmaterialet ligger huller om buller gör ingen glad. Hur ska man då tänka när man väljer väska och insatser? Här kommer några tips på vägen!
1. Förbrukningsmaterial
Det första du behöver göra är att fundera över vilket typ av förbrukningsmaterial du vill ha plats för. Är det skruv, mutter, bits eller kanske plugg? Om du inte redan har förbrukningsmaterialet så har vi också färdiga sortimentslådor som går att köpa. Kolla in sortimentet här >
2. Välj inredning till väskan
Vi har två olika typer av väskor – med svart lock och transparent lock. En enkel tumregel är att de svarta insatserna passar till de med svart lock, och de röda insatserna till de med transparent lock. Det finns många olika typer av insatser att välja på, beroende på vilken typ av material du ska förvara. De svarta lådorna finns med allt från 4 till 20 fack, de finns också som byggbara så att man själv justerar storleken på facken.
3. Välj storlek på väska
Systemväskorna kan kopplas samman och du kan på detta sätt bära flera väskor tillsammans som en enhet. Väskorna går också att koppla samman med våra maskinväskor.
4. Lagring och transport
Okej, nu har du smart förvaring till ditt förbrukningsmaterial. Beroende på din arbetssituation så kan det vara smart att investera i ett ORSY-rack där du enkelt kan koppla på dina systemväskor. Våra ORSY-rack finns i olika storlekar beroende på vilken väska du har. De går också att bygga på höjden så att du får plats med många olika väskor. Placera under en arbetsbänk, eller på hjul så kan du smidigt förflytta din förvaring mellan olika arbetsmoment.Vi har också särskilda ORSY-rack som passar i din bilinredning, kontakta oss gärna så berättar vi mer om de lösningarna.