Så kalibrerar du bilens kamera efter ett vindrutebyte
Efter ett vindrutebyte behöver bilar med moderna säkerhetsteknik kalibreras för att de olika säkerhetssystemen ska fungera korrekt. Würth har all den utrustning du behöver för att utföra en kalibrering på ett säkert och effektivt sätt.
Många moderna bilar har en kamera som används för många olika säkerhetssystem. Kameran sitter innanför vindrutan i höjd med den inre backspegeln. Efter ett vindrutebyte behöver denna kamera kalibreras för att den ska fungera korrekt. Det finns två olika kalibreringstyper, statisk kalibrering som utförs med en kalibreirngsrigg och dynamisk kalibrering där bilen sätts i kalibreringsläge och själva kalibreringen sker när bilen körs på väg. Oavsett kalibreringstyp behövs ett diagnosverktyg.
Här nedan följer en kort beskrivning av hur man genomför en kalibrering med hjälp av en kalibreringsrigg.
Börja med att ansluta diagnosverktyget till fordonet och välj rätt fordon. Välj det system som ska kalibreras för att få information om tillverkarspecifika anvisningar och montera därefter rätt kalibreringstavla på riggen.
Ställ sedan riggen mitt framför fordonet och därefter ska riggens höjder ställas in.
Nu är det dags att montera hjulklämmorna på framhjulen med tillhörande spegel- och skalenheter. Med hjälp av ett medföljande måttband ska nu avståndet från fordonet till riggen ställas in efter tillverkarens anvisning.
När detta är gjort ska hjulklämmorna flyttas till bakhjulen för att kunna justera riggen parallellt med bakaxeln.
Nu är riggen rätt inställd och en kalibrering av kameran kan göras i diagnosverktygets mjukvara.
Att ställa in en kalibreringsrigg kan vara ett tidsödande arbete. Würth säljer utrustning där fokus har varit att få till en enkel, säker och tidsbesparande lösning.
Text: Johan Halbert
Export Area Manager - Autocom