Tre tips för en tryggare kemihantering

Kemihantering behöver inte vara krångligt. Vi vet precis vad du behöver för din verksamhet - här kommer några tips på vägen.

27 juni 2019
Dela:

1. Utbildning

Enligt lag ska arbetstagare och arbetsledare som arbetar med vissa kemiska produkter genomgå en AKP-utbildning (Allergiframkallande kemikalier och produkter). Vi håller utbildningen hos oss eller på plats hos dig. Prata med din Würth-säljare om utbildningens innehåll.

2. Det viktigaste rådet

Kemiprodukter är inte att leka med. De måste förvaras säkert och hanteras med respekt och gott omdöme. Det viktigaste säkerhetsrådet du kommer att få av din Würth-säljare är – förvara inte flytande vätskor och aerosoler tillsammans. Vi svarar givetvis på allt annat som rör kemiprodukter också. Se oss som din rådgivare. Vi hjälper dig att använda rätt produkter och guidar dig i aktuella lagar. Så att du i din tur kan göra ett bra jobb och ta ditt ansvar i verksamheten – till exempel när det gäller vilka produkter som inte får förvaras tillsammans.

3. Förvara säkert i kemiskåp

Kemiskåpet är kärnan i förvaringen. Med ett sådant kan du vara säker på att kemiprodukterna förvaras säkert och på rätt sätt. Vårt låsbara kemiskåp har vändbara hyllplan med plats för hylletiketter. Varje plan har en uppsamlingskant som fångar upp eventuellt spill och förhindrar att det rinner ner på golvet. Skåpet kan förses med ventilation och är förberett för att fästa utsug i toppen. Det optimala är ha två kemiskåp; ett för flytande och ett för aerosoler.