Utbildning i fallskydd - en livsviktig investering

Att använda fallskyddssystem när man arbetar på höjd är inte bara viktigt utan också reglerat i arbetsmiljölagen. Att dessutom ha kunskap om hur man använder utrustningen samt inspektera den regelbundet är avgörande. Därför erbjuder vi utbildning i grundläggande fallskydd. Simon Viklund på Würth håller regelbundet i fallskyddsutbildningar. Läs vad han säger om vikten av utbildning.

- Varför är det så viktigt att man har rätt Fallskyddsutbildning?

Ja, för det första så är ju arbetsgivaren skyldig att tillgodose utrustning och utbildning om personligt fallskydd. Och sen så är det viktigt att användaren av fallskydd får lära sig att använda utrustningen rätt, hur den skall kopplas och provas före användning.  Det är också viktigt att man känner till riskerna med felaktig användning av utrustningen och hur den skall underhållas. Användaren skall också lära sig att identifiera och förebygga risker där fallrisk förekommer.

- Vilken typ av deltagare har du med på dina utbildningar?

Alla typer inom: bygg, installation, industri, verkstad, fordon m.m.

- Finns det någon missuppfattning kring Fallskydd?

Ja, många tror att man bara behöver fallskydd när man jobbar på riktigt höga höjder. Men faktum är ju att man måste använda fallskydd vid allt arbete över 2m där det finns risk för fall.

- Vad är det roligaste med att utbilda inom Fallskydd?

Jag tycker nog det roligaste är att vi med våran utbildning får vara med och skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö för våra kursdeltagare.

Kompetens och kvalitetsprodukter

Hos Würth har vi flertalet medarbetare som håller i fallskyddsutbildningarna, på bilderna ser ni Mattias Martinell som håller i en utbildning i Södertälje-butiken.

Läs mer och anmäl dig till våra utbildningar här >
Kolla in vårt breda sortiment av fallskyddsprodukter här >

Tillbaka till Online Magazine