ORSY KEMI - smart lösning för effektivare verkstäder

Vi ser till att rätt kemiprodukter finns på plats vid rätt tillfälle i rätt mängd. Givetvis är säkerhet och förvaring en självklar del av helhetslösningen. Vad innebär det här? Jo, att kapaciteten höjs i verkstaden. Du och dina medarbetare kan jobba på, verksamheten rullar utan avbrott. Därför att allt som behövs finns hemma och ni kan inrikta er på att göra det ni är bäst på. Resten fixar vi på Würth. Det är ORSY Kemi.

3 juni 2020
Dela:

Kemiinventering visar vägen

Många har fler kemiprodukter i sin verkstad än de behöver. Produkterna kan ibland ha utgånget bäst-före-datum och i vissa fall kan de vara direkt olämpliga att använda för hälsa och miljö. Med vår kemiinventering hjälper vi dig att skapa ett optimalt sortiment. Vi går igenom ditt befintliga sortiment, tar bort produkter som inte behövs och föreslår effektiva produkter som täcker hela ditt behov. Med rätt kemisortiment i verkstaden kan du och dina medarbetare jobba tryggt och effektivt.

En pärm fylld av säkerhet

Låt oss hoppas att det aldrig händer. Men om en olycka med en kemiprodukt skulle inträffa är det viktigt att kunna agera snabbt. När du samarbetar med oss är du i trygga händer. Vi sammanställer en pärm med säkerhetsdatablad över alla Würth-produkter du använder. Bladen beskriver produkten och ger information om vad som måste göras om olyckan är framme. Pärmen placeras lätt åtkomlig, till exempel i kemiskåpet, och uppdateras löpande av oss enligt de senaste lagarna och föreskrifterna. Du kan alltid räkna med att din Würth-säljare har den senaste säkerhetsinformation om varje kemiprodukt i din verkstad.

Förvara säkert i kemiskåp

Kemiskåpet är kärnan i förvaringen. Med ett sådant kan du vara säker på att kemiprodukterna förvaras säkert och på rätt sätt. Vårt låsbara kemiskåp har vändbara hyllplan med plats för hylletiketter. Varje plan har en uppsamlingskant som fångar upp eventuellt spill och förhindrar att det rinner ner på golvet. Skåpet kan förses med ventilation och är förberett för att fästa utsug i toppen. Det optimala är ha två kemiskåp; ett för flytande och ett för aerosoler.

Läs mer om ORSY Kemi här >