Toggle navigation Meny - Gjutningstillbehör

Gjutningstillbehör


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Diameter (mm)
125X125 150 190 200 25 250 300 37 40 400 50 500 600 80X80

Dimension (mm)
15 x 15 x 2000 20 x 25 30 x 30 x 2000 390 x 200 4-12/20 4-12/25 4-12/30 50 x 50 x 2000 6-12/15 6-12/25 8-20/25 8-20/30 8-20/35 8-20/40 8-20/50 8-20/55 8-20/60

Höjd (mm)
105 110/120 125 140/150 145 15 20 25 30 35 40 45 47 50 55 60 65 80 85 90/100

Längd (mm)
100 140 180 220 25 2500 300 3000 3500 40 4000 50 5000 60 6000 70 90

Tjocklek (mm)
4 4,5 5,5 7

Totallängd (mm)
650

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa