Testprober med vass spets

Tillbehör till mätinstrument, mätprober

Börja ditt köp här
Testprober med vass spets
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
  • Beröringsskyddat utförande 15 A kat IV 600 V

Produktbeskrivning

Spets som är 2 mm med 4 mm anslutning till alla multimetrar.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Säljs parvis Svart/Röd.
Tillbehör

TESTSLADD 1,5M SV/RÖ RAK/BÖJD

17041295289

1/förp • {{accessoryPrices[876715]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

JULRABATT I E-HANDELN

Nu erbjuder vi en kalasfin julrabatt till dig som handlar i vår e-handel. Ju högre belopp du handlar för, desto större blir rabatten. Ange rabattkoden i kassan och rabatten dras av på summan.*

Handla för 1500 kr få 300 kr i rabatt - kod JUL300
Handla för 2500 kr få 500 kr i rabatt - kod JUL500
Handla för 3500 kr få 700 kr i rabatt - kod JUL700

* Rabattkoden är giltig en gång och gäller i Würths e-handel tom 2018-12-31. Gäller ej kampanjartiklar. Rabattkoden kan ej inlösas i butik eller via Würths fäljtsäljare.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även