RW Limited edition products 2024
RW Workout Week 22 - 26 april sker i samband med vår ägare - Reinhold Würths födelsedag. Under denna vecka släpper vi tre stycken exklusiva produkter i begränsad upplaga. Produkterna kommer fint förpackade. Dessa produkter är speciellt framtagna till detta tillfälle och är signerade av Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. Produkterna utmärker sig inte bara för sin exklusiva design utan också för sitt högkvalitativa utförande och sina praktiska egenskaper. Produkterna finns tillgängliga på vår e-handel och app, i våra butiker och hos din personliga säljare. Säkra dina limited edition produkter idag!
Erbjudandet gäller 22 - 26 april 2024.
AS 4 Batteridriven skruvmejsel RW EDITION
Behändig och kraftfull med fem vridmomentinställningar
• 1/4 tums bitshållare, lätt att hantera tack vare “Push&Go”-funktionen.
• Kan slås på genom att antingen trycka in skruvmejseln i skruven och mot underlaget eller genom att trycka på den separata strömbrytaren.
• Mycket kompakt och ergonomisk design med låg vikt vilket möjliggör arbete i en mängd olika positioner.
• Fem vridmomentinställningar och maxeffektläge möjliggör exakt arbete för respektive skruvstorlek.
• Elektronisk broms stoppar motorn omedelbart när skruvmejseln stängs av, vilket förhindrar skruvhuvudet från övervridning.
Multiverktyg RW EDITION
Högkvalitativt multiverktyg för utomhusbruk, hobby och hushåll
• Alla verktyg är i rostfritt stål och kan låsas säkert
• Enhandsupplåsning och låsning möjlig
• Läderfodral med bältesögla
Innehåller följande verktyg
• Spetstång med avbitarfunktion
• Tandat profilblad tillverkat av 440A-stål
• Robust PH2-skruvmejsel
• Stadigt knivblad tillverkat av 440A-stål
• Burköppnare med funktion för kabelskalning
• Syl
• Träsåg med millimeter- och tumskala
• Flasköppnare med skruvmejsel
• Fil med grov och jämn slipyta
Finmekanikmejsel med bitssats RW edition
För alla precisions- och detaljarbeten där finess krävs
• Komfortabelt och bekvämt arbete tack vare 2-komponents precisionshandtag
• ESD-klassad för arbete med elektronikkomponenter
• Mejseln har även ett roterbart ändlock med fingerfördjupning
• Plastlåda med innovativ magnetisk stängning för säker förvaring av verktygen
• Båda de magnetiska bitskenorna fälls automatiskt ut när lådan öppnas vilket
möjliggör mycket smidig bitsborttagning
• De tryckta bitsen säkerställer snabb identifiering av de önskade bitsen
• Dimension: 154x75x30 mm