ASSY®4 – utvecklad för dig
Letar du efter den bästa skruven för vårens trallbygge? Våra utvecklingsingenjörer och produktionsexperter har tagit fram ASSY® – en skruv som har precis allt man kan önska sig av en trallskruv.
ASSY®4 är framtagen i nära samarbete mellan utveckling och produktion. Ett samarbete som har lett fram till en skruv med optimala egenskaper - Würths bästa träskruv någonsin. Så för dig som är yrkesproffs och söker det allra bästa, låt oss bli din nya leverantör av skruv. Med ASSY träskruv får du ett brett utbud av skruvar som passar alla behov och som med patenterade funktioner gör det lätt att sammanfoga alla delar.
ASSY®4 produktsortiment
Fler fräsfickor - för en perfekt finish
• Optimerat antal fräsfickor, mindre risk för skador på ytan.
• Perfekt försänkning i laminerat/folierat trä.
• Bättre försänkning i massivt trä.
• ”Bromseffekt” på metallbeslag, fräseffekt i trä.
Integrerad skaftfräs - snabbare och säkrare montage
• Minimerar risken för skador orsakade av metallflis genom den integrerade skaftfräsen i gängan.
• Minskar den ansträngning/kraft, som krävs för att montera in skruven - skonar din kropp och skruvdragare.
Assymetrisk gänga - högre utdragsvärde
• Den nya gänggeometrin ger optimalt utdragsvärde och minskad risk för ”strippning”.
• Lågt monteringsmoment - skonar din kropp och skruvdragare.
• Högre dragkraft vid montage av bärande träkonstruktioner.
Effektiv spets - minskad sprickbildning
• Bättre positionering.
• Mindre sprickbildning.
• Mindre friktion vid iskruvning.
• Optimerad spets för att ge snabbt grepp i materialet.