Skanna dina fötter i våra butiker
Besök en Würth-butik och låt vår personal hjälpa dig att hitta rätt skyddsskor och sulor för dina fötter.
En bra skyddssko ska göra mer än att skydda. Den ska också kännas bekväm att bära under hela arbetsdagen och ge stöd där du behöver det. Eftersom fötter är olika är det viktigt att välja en sko som passar just dig.
I Würths butiker får du hjälp att prova ut skyddsskor och sulor som passar din fot. Med en fotskanning får du en bättre bild av hur din fot ser ut och vilket stöd som kan kännas rätt. Vår personal hjälper dig dessutom att hitta en kombination av sko och sula som fungerar för dina behov och din arbetsmiljö.
Ta dig tid att prova ordentligt. En sko som sitter bra ska kännas stabil och bekväm, utan att klämma eller glappa. Med rätt passform kan du få en bekvämare arbetsdag samtidigt som du får det skydd du behöver.