Hängselbyxa Multinorm

2608 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat

Börja ditt köp här
Hängselbyxa Multinorm

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Hängselbyxa Multinorm ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Byxan har ett slitstarkt material, god passform samt förstärkta knäskyddsfickor i Cordura®/Kevlar® med möjlighet till två placeringsnivåer. Smarta ficklösningar och funktioner som justerbara hängslen med resår, hammarhank i sidan och hällor, varav en med D-ring. Testad för industritvätt. Skyddar mot flytande kemikalier. Certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2. EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 Klass 1. EN ISO 11611 Klass 1 A1, A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN ISO 13034 PB [6]. 75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m2.