Skaljacka Evolution

4990 100% polyester

Börja ditt köp här
Skaljacka Evolution

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Skaljacka tillverkad i ett högkvalitativt vind- och vattentätt material med mycket god andningsförmåga. Materialet är följsamt och stretchpaneler på utvalda ställen ger fantastisk rörelseförmåga. För optimal passform har jackan tvåvägsblixtlås samt förböjda ärmar. Jackan har tejpade sömmar och fungerar året runt, vid kallare temperatur med ett extra lager fleece eller till vår insulationsjacka. Andningsbarhet 16.000 g/m²/24h och vattenpelare 20.000 mm. 100% polyester, 3-lager laminerad, Dermizax®, vattentät 20 000 mm, vindtät, andningsfunktion, 16 000 g/m²/24H, 225 g/m².