Hängselbyxa multinorm inherent

2889 40% modakryl, 24% FR viskos, 20% polyester, 10% bomull, 4% aramid, 2% antistat

Börja ditt köp här
Hängselbyxa multinorm inherent
Hängselbyxa multinorm inherent
Hängselbyxa multinorm inherent
Hängselbyxa multinorm inherent
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
En hängselbyxa i inherent flamskyddat material, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. Byxan är mjuk och följsam där knäna är förstärkta med ett material av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Den har många smarta ficklösningar anpassade efter certifieringskraven. Elastiska hängslen för ökad komfort. För ökad livslängd är utsatta fickor förstärkta med dubbelt material. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Samtliga C-storlekar kan förlängas till C-150 storlekar. Certifierad enligt EN 1149-5, EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klass 2, Tillsammans med art. 4089 XS-S uppnås klass 3 enligt EN ISO 20471. EN ISO 11611, klass 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, Klass 1. ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. 40% modakryl, 24% FR viskos, 20% polyester, 10% bomull, 4% aramid, 2% antistat, dubbelvävd, flamskyddad, antistatisk, 310 g/m².