Toggle navigation Meny - Overaller

Overaller

Verkstadsoverall i flera utföranden

Här hittar du verkstadsoverall och industrioveraller av högsta kvalitet från Blåkläder. Slitstarkt material, smarta fickor till förvaring och hög komfort. Vi har ett stort sortiment av overaller för yrkesproffs - Verkstadsoverall, industrioverall, overall med knäskydd, vinteroverall och mycket mer. Samtliga av plaggen är mycket slitstarka och passar även för dig som arbetar under extra tuffa förhållanden. Overallerna kommer i en mängd valbara storlekar och färger så att du enkelt ska kunna hitta den som passar just dig. 


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Storlek
B146 B150 B152 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128 D96

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa