Flanellskjorta dam

3209 74% bomull, 26% polyester

Börja ditt köp här
Flanellskjorta dam

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Mjuk skjorta i flanell med lätt formad passform anpassad för kvinnor. Skjortan har rutmönster, är borstad på insidan och har två bröstfickor med lock med öppning för penna till vänster. Hängbandet i nacken gör skjortan lätt att hänga upp. 74% bomull, 26% polyester, flanell en sida borstad, 135 g/m2.