Gipsvagn El 8
Börja ditt köp här
Börja här
Egenskaper
- Maxlast 1200 kg
- Bredd 720 mm
- Längd 1720 mm
- Höjd Till materialupplägg 615-745 mm
- Vikt 320 kg
- SRA-kod 162162
- Längd Exklusiv handtag 1880 mm
- Avstånd mellan materialunderlägg 1300-1960 mm
- Batteripaket 24v system 115 Ah
Produktbeskrivning
Effektivare, lättare och roligare gipstransporter. Trött på tunga gipsskivor? Med Starke Arvids El-8:a transporterar en enda person enkelt laster på upp till 1200 kg gips. Det elektriska driftsystemet med drivning på bägge bakhjulen gör att El-8:an tar sig fram även på ojämna underlag och minskar belastningen på användaren. Förutom att jobbet blir roligare får arbetslaget dessutom tid över för annat, till exempel montering, vilket höjer både effektiviteten och lönsamheten. Vid intransport av gips är El-8:an en naturlig länk mellan Inlyften, som den smidigt kommer in under, och Gipsbockarna där gipset förvaras i väntan på montering.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |