SKAPA KONTO
Handla på nätet - hämta i butiken
3 - 50 Ton
Välj
Idealisk för lyftpunkter längs sidopaneler.
2 - 8 Ton
12 Ton
Transportvagn för att enkelt kunna lyfta och flytta låsta, instängda eller havererade personbilar eller lätta yrkesfordon
Passar lufthydrauliska domkrafter
Extremt lågt chassi samt optimal räckvidd
Lufthydraulisk låg domkraft med kort chassi, 2 stegs cylinder
Extremt lågt chassi samt höglyftande
Ställ för transportvagnar med plats för fyra stycken
Lufthydraulisk extra hög domkraft, 1 stegs cylinder
Höglyftande upp till 735 mm
1,5 - 8 Ton
Gummiskydd för lyftplattan
Lyfthöjd upp till 500 mm
Höglyftande upp till 860 mm
Hydraulisk
Lyfthöjd upp till 560 mm
Höglyftande upp till 960 mm
Lufthydraulisk extra låg domkraft, 3 stegs cylinder
Gummiskydd för lyftplattan 2T-77
Lufthydraulisk domkraft med extra hög kapacitet, 2 stegs cylinder