SKAPA KONTO
Handla på nätet - hämta i butiken
Idealisk för lyftpunkter längs sidopaneler.
Lyfthöjd upp till 500 mm
Lyfthöjd upp till 560 mm
Chassi med lång räckvidd, lyfthöjd upp till 600 mm
Chassi med lång räckvidd, lyfthöjd upp till 670 mm
Lyfthöjd upp till 545 mm
Lyfthöjd upp till 570 mm
Chassi med lång räckvidd, lyfthöjd upp till 580 mm