Verktygsvagn C-serie
7 lådor
Börja ditt köp här
Börja här
Egenskaper
- Stabil stålkonstruktion
- Kullagrade lådor, maxbelastning/låda: 30 kg
- Total maxlast: 300 kg
- Gummihjul, varav ett låsbart
- Hörnskydd av flexibel gummi
- Alla lådor är låsbara
- Vagnens yttermått inkl handtag: B 710 x D 430 x H 940 mm
- Arbetsytans storlek 620 x 405 mm
Produktbeskrivning
Sidostycken med hål för enkel montering av tillbehör även användbart för krokar och hållare
Användningsområde
Enhandsöppning av lådor (Endast en låda åt gången kan öppnas).
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Säkerhetsdatablad
Skyddsblad
OBS.
Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.
Rekommenderade produkter
De som köpte, köpte även
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.
En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.
Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.