Verktygsvagn WE-serien

7 lådor

Börja ditt köp här
Verktygsvagn WE-serien
Verktygsvagn WE-serien
Verktygsvagn WE-serien
Verktygsvagn WE-serien
Verktygsvagn WE-serien
Verktygsvagn WE-serien
Verktygsvagn WE-serien
Verktygsvagn WE-serien

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
  • Centralt cylinderlås för samtliga lådor
  • Dimensioner inkl. handtag (B x D x H) 758 x 450 x 1017 mm
  • Total maxlast: 500 kg
  • Kullagrade lådor
  • Lastkapacitet/låda: 35 kg
  • Alla lådor försedda med spärrfunktion
  • Innermått på lådorna kompatibla med TOOL-system verktygssortiment

Produktbeskrivning

Extremt kraftig plåtdesign med ergonomiskt sidohandtag. Sidostycken med hål för enkel montering av tillbehör även användbart för krokar och hållare. Grå RAL7035 Röd RAL3002
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
KEMIHYLLA VERKTYGSVAGN

0962616009

1/förp • {{accessoryPrices[878446]}}:-

Köp
Registrera

NON-SLIP GUMMIRULLE 3983X419MM

0962635015

1/förp • {{accessoryPrices[995478]}}:-
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.