Toggle navigation
Meny - Gängsnitt
Gängsnitt
Gängsnitt används för att skära utvändiga gängor på exempelvis rör, axlar och skruv. Vi har ett heltäckande sortiment av gängverktyg, gängsnitt och gängmutter.
Laddar in produkter
Filtrera produkter
Filter
Dimension (mm)
10
10 x 1,0
10 x 1,25
12
12 x 1,25
12 x 1,5
14
14 x 1,5
16
20
3
4
5
6
8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M3
M30
M4
M5
M6
M8
itemhojdmm
10
11
14
18
22
25
5
7
9
Nyckelvidd (mm)
18
19
21
22
27
36
41
50
60
Stigning (mm)
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
3,5
Alla produkter är inlästa