Skruvutdragarsats - Extractor
Börja ditt köp här
Börja här
Egenskaper
- För hantering av defekta skruvar
Användningsområde
Borra hål i den defekta skruven och placera utdragarstiftet i borrhålet med ett lätt hammarslag. Vrid utdragarstiftet med passande verktyg, skiftnyckel etc. Utdragarstiftets utformning och den speciella slipningen möjliggör bästa greppförmåga.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
Skruvstorlek 1/4, 5/16, - M6, M8 | Borrstorlek 1/8 - 3,2 mm |
Skruvstorlek 3/8 - M8, M10 | Borrstorlek 3/16 - 4,8 mm |
Skruvstorlek 7/16 - M10, m12 | Borrstorlek 15/64 - M6 |
Skruvstorlek 1/2, 9/16, - M12, M14 | Borrstorlek 5/16, 8 mm |
Skruvstorlek 5/8 - M16 | Borrstorlek 3/8 - 9,5 mm |
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Leveransutförande | Art. nr | Antal |
---|---|---|
Säkerhetsdatablad
Skyddsblad
OBS.
Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.
Rekommenderade produkter
De som köpte, köpte även
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.
En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.
Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.