Buntbandshållare

För DIGA® CS 2

  • Polyamid - PA
Börja ditt köp här
Buntbandshållare

Rekommenderad last: Stål: 20 kg (spiklängd 17mm) Prefab betong: 35 kg (spiklängd 22mm) Betong 250 kg/cm²: 30 kg (spiklängd 22mm) OBS! Säkerhetsfaktor inkluderad
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
  • Halogen och silikonfri
  • Temperarurresistent: -10°C till +80° C (korta stunder -25°C till +110° C)
  • Färg: Grå
  • Passar till: Hilti GX-120, Spit 800

Produktbeskrivning

Buntbandshållare för alla typer av kabelförband. Max diameter på buntband är 10mm. Ovansidan är skålad för en bättre anläggning mot röret.
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
SPIK-INK.GAS-DIGA CS2-PRE-38MM

0864950238

800/förp • {{accessoryPrices[1008274]}}:-

Köp
Registrera

BULTPISTOL-GAS-CS-2 POWER

1864902

1/förp • {{accessoryPrices[1008103]}}:-

Köp
Registrera

SPIK-INK.GAS-DIGA CS2-PRE-17MM

0864950217

800/förp • {{accessoryPrices[1008269]}}:-

Köp
Registrera

SPIK-INK.GAS-DIGA CS2-PRE-32MM

0864950232

800/förp • {{accessoryPrices[1008286]}}:-

Köp
Registrera

SPIK-INK.GAS-DIGA CS2-PRE-19MM

0864950219

800/förp • {{accessoryPrices[1008271]}}:-

Köp
Registrera

SPIK-INK.GAS-DIGA CS2-PRE-22MM

0864950222

800/förp • {{accessoryPrices[1008278]}}:-

Köp
Registrera

SPIK-INK.GAS-DIGA CS2-PRE-27MM

0864950227

800/förp • {{accessoryPrices[1008277]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad