Toggle navigation
Meny - Armeringsteknik
Armeringsteknik
Laddar in produkter
Filtrera produkter
Filter
Dimension (mm)
1000 x 19 x 19 x 1,05
4-12/20
4-12/25
4-12/30
5-3,5-3
6-12/15
6-12/20
6-12/25
6-12/30
6-12/35
6-12/40
6-14/50
6-20/25
70 x 40
8-20/25
8-20/30
8-20/35
8-20/40
8-20/50
8-20/55
8-20/60
itemhojdmm
100
110
110/120
120
130
140
140/150
15
15-20
150
160
160-190
170
180
190
20
20-25
200
200-240
210
220
230
240
25
25/30
250
250-290
260
270
280
290
30
30-35
300
300-340
310
320
330
340
35
350
350-390
360
370
380
390
40
40-45
40/50
45
50
50-55
50/60
55
60
65
70
80
80-150
90
90/100
Längd (mm)
100
1085
1110
1350
1380
150
1690
1730
1890
1930
200
2400
2500
300
4000
860
Tjocklek (mm)
3,0
4,0
Alla produkter är inlästa