Toggle navigation
Meny - Formtillbehör
Formtillbehör
Laddar in produkter
Filtrera produkter
Filter
Diameter (mm)
15
150
190
251
302
403
50
505
601
8
Dimension (mm)
22/10
22/20
28/22
Höjd (mm)
11
15-20
20-25
200
230
250
280
30
30-35
300
330
350
380
40-45
400
400/57
400/87
430
50-55
500
600
600/57
Längd (mm)
120
1200
125
150
1500
160
180
200
220
240
2400
250
2500
300
3000
350
5800
590
590/590
70
Tjocklek (mm)
0,8
10
Utv. gängdiameter (mm)
M10
M8
Alla produkter är inlästa