REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

LEDStrålkastare 230W

29900 Lumen. IP65/44

Börja ditt köp här
LEDStrålkastare 230W

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Typ: Led
  • Färg : Svart
  • Effekt: 230W
  • Ljusflöde: 29900lm
  • Färgtemperatur: 5700K
  • Färgåtergivning: CRI>80
  • Effektfaktor 0,95
  • Dimningsbar: Nej
  • Skyddsklass (IP): IP65 vid fast inkoppling
  • Skyddsklass (IP): IP44 vid inkoppling av stickpropp.
  • Spridningsvinkel: Asymmetrisk 30ºx160º
  • Brinntid: 50,000h.
  • Arbetstemperatur -20º till +50ºC
  • Anslutningskabel H05RN-F 3G1MM²
  • Rek. höjd 10-18 M
  • Längd: 324mm
  • Bredd: 320mm
  • Djup: 275mm
  • Vikt: 4,8kg

Produktbeskrivning

Energieffektiv LED strålkastare med justerbara moduler. Modulerna är inställnings bara i olika vinklar. Antingen justeras enbart hela armaturen eller både armatur och moduler. Strålkastaren är tillverkad av aluminium med pulverlack från Akzo Nobel, Led dioder från Osram och Driver från Meanwell ELG. Armaturkropp i aluminium ger låg vikt och bra avkylningsförmåga, vilket i sin tur ger ökad livslängd på dioder och drivdon. Dessa faktorer bidrar till hög energieffektivitet och lång livslängd. Strålkastaren passar utmärkt tillbelysning utav. Parkeringsplatser, sportarenor, Paddockar och andra stora ytor. Även lämplig för belysningsmaster.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter